Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 10 galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 5 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009851100050000
EAN/GTIN:
     4043952983430
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.110· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0212*
€ 0,0299*
1 Tag
4200
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0237*
€ 0,0314*
6 Tage
6000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0314*
6 Tage
6000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0248*
€ 0,0328*
Lager 1498
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0319*
€ 0,042*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0319* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.