Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M22 10 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M22 10 galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009851100220000
EAN/GTIN:
     4043952345917
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 22 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.110· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
22 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6632*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9032*
€ 1,07481
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8532*
€ 1,01531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8132*
€ 0,96771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7932*
€ 0,94391
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6632*
€ 0,78921
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.