Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M22x 1,5 10 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 22 x 1,5 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 22 x 1,5 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009851150220150
EAN/GTIN:
     4043952346112
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmet. Einsatz · mit met. Feingew. - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Fein· Gruppencode: 00985.115· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
22 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,3948*
€ 0,5751*
4 Tage
100
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4066*
€ 0,5914*
10 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,605*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4402*
€ 0,6233*
Lager 1498
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,6535*
€ 0,8835*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,8835*
€ 1,05137
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,8735*
€ 1,03947
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8335*
€ 0,99187
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8035*
€ 0,95617
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7635*
€ 0,90857
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6535*
€ 0,77767
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6535* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 22,0875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.