Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M4 6-8 galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 4 DIN 985 m.Klemmteil 6-8 galv. verz.
Sechskantmutter M 4 DIN 985 m.Klemmteil 6-8 galv. verz.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009854280040000
EAN/GTIN:
     4051426993694
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00985.428· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Gewinde:
4 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0423*
€ 0,0576*
2 Tage
10500
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,047*
€ 0,0603*
7 Tage
15000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0453*
€ 0,0603*
7 Tage
15000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0494*
€ 0,0628*
Lager 1498
15000
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,062*
€ 0,0775*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.