Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M16 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 DIN 985 m.Klemmteil 8 galv. verz.
Sechskantmutter M 16 DIN 985 m.Klemmteil 8 galv. verz.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009854280160000
EAN/GTIN:
     4051426993762
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00985.428· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4169*
€ 0,5723*
1 Tag
3080
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4642*
€ 0,5942*
6 Tage
4400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4513*
€ 0,5947*
6 Tage
4400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4848*
€ 0,6248*
Lager 1498
4400
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,6081*
€ 0,7681*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,7681*
€ 0,91404
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,7581*
€ 0,90214
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7181*
€ 0,85454
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6881*
€ 0,81884
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,6681*
€ 0,79504
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,6081*
€ 0,72364
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6081* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 76,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.