Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 985
>
Artikel
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M8 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 100St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000181508
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
009858109080000
EAN/GTIN:
4043952346495
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.810· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8 (= M 5 = 6–8 )
... >
Muttern
>
Sechskantsicherungsmuttern
>
Sechskantmutter DIN 985 m.Klemmteil
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter DIN EN ISO 10511
,
Sechskantmutter ISO 10511
,
Sicherungsmutter DIN 985
,
Sicherungsmutter DIN 985 FG
,
m 8 din 985 8 gal zn
,
din 985
,
din 985-8
,
Reyher
,
Sechskantsicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0759*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen