Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 1052 rund 25x 92x 8 Stahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 1052 rund 25x 92x 8 Stahl 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     010520040250000
EAN/GTIN:
     4043952350898
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN 1052 Stahl Scheiben für Holzverbinder · starke · runde Ausführung - Abmessung: 25 x 92 x 8 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01052.004· Normart: DIN 1052· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
92 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben für Holzverbinder, starke, runde Ausführung
Stärke:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, din 1052, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.