Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x 10 4.8 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 10 ISO 1207 m.Schlitz 44412
Zylinderschraube M 4 x 10 ISO 1207 m.Schlitz 44412
Artikel-Nr.:
     1498C-8000182092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012074000040010
EAN/GTIN:
     4043952990407
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.400
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
4,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00958*
€ 0,01321*
1 Tag
14000
2000
€ 5,59*
ab € 0,01073*
€ 0,01389*
6 Tage
20000
2000
€ 5,99*
ab € 0,01031*
€ 0,01389*
6 Tage
20000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0112*
€ 0,0145*
Lager 1498
20000
2000
€ 5,45*
ab € 0,0145*
€ 0,0189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.