Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2x 10 A 2 1000 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 2 x 10 ISO 1207 m.Schlitz A 2
Zylinderschraube M 2 x 10 ISO 1207 m.Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000182766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012079200020010
EAN/GTIN:
     4043952998977
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.920
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0088*
€ 0,01189*
6 Tage
7000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00943*
€ 0,0126*
2 Tage
4900
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00985*
€ 0,01267*
7 Tage
7000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,01029*
€ 0,01319*
Lager 1498
7000
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0146*
€ 0,0188*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0146* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.