Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x 8 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x 8 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000182868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012079209040008
EAN/GTIN:
     4043952999899
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.920
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0479*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.