Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M6x 40 A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M6x 40 A 2 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000182915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012079209060040
EAN/GTIN:
     4051426000286
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 40 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.920
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2522*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3422*
€ 0,40722
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3322*
€ 0,39532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3222*
€ 0,38342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3122*
€ 0,37152
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.