Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x 80 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 80 ISO 1207 m.Schlitz A 4
Zylinderschraube M 4 x 80 ISO 1207 m.Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012079409040080
EAN/GTIN:
     4051426002037
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 80 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.940
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0914*
€ 0,1348*
3 Tage
1000
1000
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,1229*
€ 0,161*
4 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1175*
€ 0,1727*
1 Tag
700
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1319*
€ 0,1809*
Lager 1498
1000
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1941*
€ 0,2541*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2541*
€ 0,30238
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2441*
€ 0,29048
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1941* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.