Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 1,2x 8 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 1,2x 8 Stahl galv.verz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100012008
EAN/GTIN:
     4051426002730
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1,2 x 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 8mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00408*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00596*
€ 0,00709
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00573*
€ 0,00682
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00548*
€ 0,00652
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00534*
€ 0,00635
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00503*
€ 0,00599
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00408*
€ 0,00486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.