Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 6,3x 140 Stahl galv.verz. 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 6,3x 140 Stahl galv.verz. 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100063140
EAN/GTIN:
     4051426004017
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 6,3 x 140 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 140mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1733*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.