Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 13x 100 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 13x 100 Stahl galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100130100
EAN/GTIN:
     4051426004291
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 100mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 13x100, din 94, din 94 stahl, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6802*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9302*
€ 1,10694
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8802*
€ 1,04744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8502*
€ 1,01174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8202*
€ 0,97604
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6802*
€ 0,80944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.