Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 13x 160 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 13 x 160 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 13 x 160 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100130160
EAN/GTIN:
     4051426004338
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 160 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 160mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,5354*
€ 0,7693*
5 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 0,6239*
€ 0,8917*
2 Tage
193
25
€ 5,59*
ab € 0,6841*
€ 0,9241*
7 Tage
275
25
€ 5,99*
ab € 0,6649*
€ 0,9247*
Lager 1498
225
25
€ 5,45*
ab € 0,96*
€ 1,25*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 31,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.