Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 13x 180 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 13 x 180 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 13 x 180 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100130180
EAN/GTIN:
     4051426004345
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 180 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 180mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,8909*
€ 1,2192*
5 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 0,988*
€ 1,3585*
2 Tage
245
25
€ 5,59*
ab € 1,1005*
€ 1,4305*
8 Tage
350
25
€ 5,99*
ab € 1,0799*
€ 1,4315*
Lager 1498
350
25
€ 5,45*
ab € 1,49*
€ 1,91*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 47,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.