Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 16x 160 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Splinte 16 x 160 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 16 x 160 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100160160
EAN/GTIN:
     4051426004390
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 16 x 160 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 160mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,08*
€ 76,43*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,44*
€ 111,53*
7 Tage
2
€ 7,99*
ab € 95,6225*
€ 116,9525*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 92,4225*
€ 117,05*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 123,75*
€ 149,03*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 149,03*
€ 177,3457
pro Box
ab 2 Boxen
€ 147,66*
€ 175,7154
pro Box
ab 5 Boxen
€ 139,50*
€ 166,005
pro Box
ab 10 Boxen
€ 136,04*
€ 161,8876
pro Box
ab 500 Boxen
€ 123,75*
€ 147,2625
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 4,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.