Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 6,3x 32 1.4300/A2 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 6,3x 32 1.4300/A2 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343000063032
EAN/GTIN:
     4051426005236
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 32 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 32mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din94 ø6,3x60, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1132*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.