Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Splinte ISO 1234 1,6x 20 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 1,6x 20 Messing 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012347000016020
EAN/GTIN:
     4051426006196
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 1,6 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1,6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 20mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0965*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.