Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 4x 32 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 4x 32 Messing 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012347000040032
EAN/GTIN:
     4051426006486
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 32 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 32mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 4x32, din 94, din 94 messing, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3047*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3847*
€ 0,45779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3747*
€ 0,44589
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3647*
€ 0,43399
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.