Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 5x 36 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 5x 36 A 4 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012349409050036
EAN/GTIN:
     4051426007131
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 5 x 36 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.940· Länge: 36mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a4 5x36, din 94, din 94 a4, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3455*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4755*
€ 0,56585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4455*
€ 0,53015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4255*
€ 0,50635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4155*
€ 0,49445
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3455*
€ 0,41115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.