Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 20x 32x 4 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 20x 32x 4 Stahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014400009200000
EAN/GTIN:
     4043952351864
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 Stahl Scheiben für Bolzen · Produktklasse A (m) - Abmessung: 20 x 32 x 4 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Bolzen mit und ohne Kopf· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01440.000· Normart: DIN 1440· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Außen-Ø:
32 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m)
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, Stahlscheibe, din 1440, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2757*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3457*
€ 0,41138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3357*
€ 0,39948
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3257*
€ 0,38758
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.