Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 1441 f.Bolzen 11x 20x 2,5 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 1441 f.Bolzen 11x 20x 2,5 Stahl galv.verz. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014410100110000
EAN/GTIN:
     4043952353325
Suchbegriffe:
DIN 1441
DIN 1441 Scheibe
DIN 1441 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1441
DIN 1441 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Bolzen · Produktklasse C (g) - Abmessung: 11 x 20x 2,5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 11mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01441.010· Normart: DIN 1441· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
11 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Scheiben für Bolzen, Produktklasse C (g)
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1441, Stahlscheibe, din 1441, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0596*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.