Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift DIN 1471 2x 10 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift DIN 1471 2x 10 A 1 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014719100020010
EAN/GTIN:
     4043952355954
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 1471
Werkstoff:
A 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1652*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2252*
€ 0,26799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.