Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 8x 24 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift DIN 1473 8x 24 Stahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014730000080024
EAN/GTIN:
     4043952360163
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 8 x 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3454*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4554*
€ 0,54193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4154*
€ 0,49433
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4054*
€ 0,48243
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3454*
€ 0,41103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.