Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 10x 26 Stahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift DIN 1473 10x 26 Stahl 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014730000100026
EAN/GTIN:
     4043952360385
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 10 x 26 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.