Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 2x 6 Stahl 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Steckkerbstift 2 x 6 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 2 x 6 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014740000020006
EAN/GTIN:
     4043952361504
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2 x 6 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6250
250
€ 4,30*
ab € 0,0647*
€ 0,0919*
6 Tage
9000
250
€ 5,99*
ab € 0,0701*
€ 0,0965*
1 Tag
7875
250
€ 5,59*
ab € 0,0725*
€ 0,0965*
6 Tage
9000
250
€ 7,99*
ab € 0,0757*
€ 0,1007*
Lager 1498
9000
250
€ 5,45*
ab € 0,0997*
€ 0,1312*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0997* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.