Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 10x 40 Stahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift DIN 1474 10x 40 Stahl 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014740000100040
EAN/GTIN:
     4043952362860
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 10 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.