| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000184536 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 014760009025005 EAN/GTIN: 4043952365588 |
| |
|
| | |
| DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2,5 x 5 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 5 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Halbrundkerbnägel | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 2,5 mm | Norm: | DIN 1476 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0137* | € 0,0203* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0148* | € 0,0206* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0148* | € 0,0213* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0152* | € 0,0213* | | | | Lager 1498 | | | | 500 | | € 5,45* | ab € 0,0233* | € 0,0321* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0233* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 16,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|