Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 5x 18 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel DIN 1476 5x 18 Stahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014760009050018
EAN/GTIN:
     4043952365861
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 5 x 18 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0813*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.