Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 5x 20 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel DIN 1476 5x 20 Stahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014760009050020
EAN/GTIN:
     4043952365878
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 5 x 20 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1221*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.