Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 5x 25 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel DIN 1476 5x 25 Stahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014760009050025
EAN/GTIN:
     4043952365892
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 5 x 25 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,095*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.