Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 6x 10 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel DIN 1476 6x 10 Stahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014760009060010
EAN/GTIN:
     4043952365922
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 6 x 10 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0802*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.