Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 6x 10 1.4303 (A 2) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel DIN 1476 6x 10 1.4303 (A 2) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014769200060010
EAN/GTIN:
     4043952803035
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 6 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.920
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
1.4303 (A 2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2807*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3807*
€ 0,45303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3707*
€ 0,44113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3607*
€ 0,42923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3407*
€ 0,40543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2807*
€ 0,33403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.