Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 6x 12 1.4303 (A 2) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel DIN 1476 6x 12 1.4303 (A 2) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014769200060012
EAN/GTIN:
     4043952791004
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 6 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.920
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
1.4303 (A 2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3309*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4409*
€ 0,52467
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4309*
€ 0,51277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4109*
€ 0,48897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4009*
€ 0,47707
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3309*
€ 0,39377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.