Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel DIN 1477 3x 10 Stahl 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Senkkerbnagel 3 x 10 DIN 1477 Stahl
Senkkerbnagel 3 x 10 DIN 1477 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014770009030010
EAN/GTIN:
     4043952367445
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 3 x 10 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01477.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senkkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1477
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, din 1477, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0508*
4 Tage
7000
500
€ 4,30*
ab € 0,0383*
€ 0,0543*
2 Tage
3600
500
€ 4,95*
ab € 0,0422*
€ 0,0561*
1 Tag
7000
500
€ 5,59*
ab € 0,043*
€ 0,0569*
Lager 1498
10000
500
€ 5,45*
ab € 0,0585*
€ 0,0764*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0585* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.