Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss DIN 1478 geschlossen SP-AE M24 Stahl 3.6 galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss DIN 1478 geschlossen SP-AE M24 Stahl 3.6 galv.verz. 1St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014780140240000
EAN/GTIN:
     4043952367933
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
din 1478 ae m24
DIN 1478 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser aus Stahlrohr · geschlossene Form · mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: SP-AE· Gruppencode: 01478.014· Normart: DIN 1478
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Spannschlösser aus Stahlrohr, geschlossene Form, AE = mit 2
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 1478 ae, Reyher, Spannschloss, Spannschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.