Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 ÜZ M8 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 ÜZ M8 Stahl galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014793100080000
EAN/GTIN:
     4043952917138
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479
DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt · ÜZ Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01479.310
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Sechskant-Spannschlossmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 1479
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Mutterndreher, Reyher, Spannschlösser, Spannschlossmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.