Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss DIN 1480 offen 2Haken SP HH M6 Stahl 3.6 galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss DIN 1480 offen 2Haken SP HH M6 Stahl 3.6 galv.verz. 1St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014800180060000
EAN/GTIN:
     4043952368404
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
din1480 hh m6
DIN 1480 Stahl SP-HH galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Haken - Abmessung: SP HH M 6 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.018
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Spannschlösser geschmiedet, offene Form, HH = mit 2 Haken
Form:
SP-HH
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 1480
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, Mutter, Mutterndreher, Reyher, Spannschlösser, Spannschlossmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.