Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter DIN 1480 offen 2Ringösen SP-RR M16 A 2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlossmutter DIN 1480 offen 2Ringösen SP-RR M16 A 2 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014809250160000
EAN/GTIN:
     4043952368619
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
Edelstahlspannschloss DIN 1480 RR
DIN 1480 A 2 SP-RR Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.925
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannschlösser, geschmiedet, offene Form, RR = mit 2 Ringöse
Form:
SP-RR
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 1480
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rr, Mutter, Mutterndreher, Reyher, Spannschlösser, Spannschlossmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.