Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M5x 10 4.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 10 ISO 1580 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Flachkopfschraube M 5 x 10 ISO 1580 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015804109050010
EAN/GTIN:
     4051426015051
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.410· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0278*
€ 0,0413*
2 Tage
2240
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0313*
€ 0,0433*
8 Tage
3200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,03*
€ 0,0433*
7 Tage
3200
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0326*
€ 0,0453*
Lager 1498
3200
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0497*
€ 0,068*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0497* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.