Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M5x 8 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M5x 8 Messing 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015807009050008
EAN/GTIN:
     4051426015808
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.700· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 m5x8, din 85, din85 m5, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1141*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.