Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M5x 10 A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 10 ISO 1580 m.Schlitz A 2
Flachkopfschraube M 5 x 10 ISO 1580 m.Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015809200050010
EAN/GTIN:
     4051426016263
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.920· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0235*
€ 0,0346*
1 Tag
7000
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,026*
€ 0,0363*
6 Tage
10000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0254*
€ 0,0365*
6 Tage
10000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0272*
€ 0,0379*
Lager 1498
9500
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0375*
€ 0,0504*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.