Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M5x 80 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 80 ISO 1580 m.Schlitz A 2
Flachkopfschraube M 5 x 80 ISO 1580 m.Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015809200050080
EAN/GTIN:
     4051426016379
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.920· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0675*
€ 0,0992*
4 Tage
800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0736*
€ 0,1073*
1 Tag
840
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0822*
€ 0,1118*
6 Tage
1200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0798*
€ 0,112*
Lager 1498
1200
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1148*
€ 0,1518*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1148* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 30,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.