Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M6x 10 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 6 x 10 ISO 1580 m.Schlitz A 2
Flachkopfschraube M 6 x 10 ISO 1580 m.Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015809200060010
EAN/GTIN:
     4051426016393
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.920· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,031*
€ 0,0466*
1 Tag
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0346*
€ 0,049*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0335*
€ 0,049*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0364*
€ 0,051*
Lager 1498
2200
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,054*
€ 0,0752*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 15,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.