Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M5x 10 A 4 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 10 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Flachkopfschraube M 5 x 10 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015809400050010
EAN/GTIN:
     4051426017208
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.940· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0229*
€ 0,0335*
1 Tag
3850
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0255*
€ 0,0352*
6 Tage
5500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0245*
€ 0,0353*
6 Tage
5500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0266*
€ 0,0367*
Lager 1498
4500
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0365*
€ 0,0488*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0365* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.