Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M3x 5 A 4 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 3 x 5 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Flachkopfschraube M 3 x 5 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015809409030005
EAN/GTIN:
     4051426017321
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 5 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.940· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0175*
€ 0,0268*
1 Tag
840
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0194*
€ 0,0279*
6 Tage
1200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0189*
€ 0,028*
6 Tage
1200
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0204*
€ 0,0291*
Lager 1498
1200
200
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,0348*
€ 0,0494*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 9,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.