Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M5x 10 A 4 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 10 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Flachkopfschraube M 5 x 10 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015809409050010
EAN/GTIN:
     4051426017550
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.940· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1133*
€ 0,1592*
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1226*
€ 0,1664*
9 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1328*
€ 0,1738*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1477*
€ 0,1937*
Lager 1498
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1781*
€ 0,2281*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2281*
€ 0,27144
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2181*
€ 0,25954
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1981*
€ 0,23574
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1781* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 45,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.