| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000186095 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 016648100050000 EAN/GTIN: 4043952379486 |
| |
|
| | |
| EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01664.810· Normart: EN 1664 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 5 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmutter | Norm: | EN 1664 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1664, Mutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN EN 1664, Sicherungsmutter DIN 6927, Sechskantmutter ohne Norm, din 6927 m5, sechskantmutter ohne norm, din 6927 verzinkt, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |